Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 37 pcs

Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 37 pcs
SKRUVMEJSELSET MED BITS 37-DEL
ZEBRA

Varunr. 061364037
EAN-nummer 4048539995547
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
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light, ratchet function and extensive accessories
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 37 pcs ingår:
1 x
Pistol grip, multi-bit screwdriver

SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY

ZEBRA
Beskrivning: Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Mängd: 1 x
1 x
Extension 1/4 inch

EXT-1/4IN-L70MM

ZEBRA
Beskrivning:
70 mm
Mängd: 1 x
1 x
Extension 1/4 inch

EXT-1/4IN-L150MM

ZEBRA
Beskrivning:
150 mm
Mängd: 1 x
1 x
Bit holder C 6.3 (1/4) magnetic

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-L150MM

ZEBRA
Mängd: 1 x
1 x
Bit holder C 6.3 (1/4) flexible

HOLD-BIT-QCCHUK-FLEX-L175MM

ZEBRA
Mängd: 1 x
1 x
Telescopic magnet

TELEMAGN-(L150-530MM)

ZEBRA
Beskrivning: Magnetic retention force 600 g
Mängd: 1 x
1 x
Bit slotted C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 SPÅR 5,5 X 0,8MM

Beskrivning:
Längd: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
Mängd: 1 x
1 x
Bit slotted C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 SPÅR 8 X 1,6MM

Beskrivning:
Längd: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH1 25MM

Beskrivning:
PH1; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH2 25MM

Beskrivning:
PH2; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH3 25MM

Beskrivning:
PH3; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PZ C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PZ1 25MM

Beskrivning:
PZ1; Längd: 25 mm
Short bit for POZIDRIV screws
Mängd: 1 x
1 x
Bit PZ C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PZ2 25MM

Beskrivning:
PZ2; Längd: 25 mm
Short bit for POZIDRIV screws
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
3 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
4 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
5 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit hexagon socket C 6,3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
6 mm; Längd: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 10

Beskrivning:
TX10; 10
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 15

Beskrivning:
TX15; 15
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Beskrivning:
TX20; 20
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 25

Beskrivning:
TX25; 25
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
TX27; 27
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 30

Beskrivning:
TX30; 30
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 40

Beskrivning:
TX40; 40
Short bit for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS4

ZEBRA
Beskrivning:
4 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5

ZEBRA
Beskrivning:
5 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6

ZEBRA
Beskrivning:
6 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS7

ZEBRA
Beskrivning:
7 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS8

ZEBRA
Beskrivning:
8 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS9

ZEBRA
Beskrivning:
9 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS10

ZEBRA
Beskrivning:
10 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS11

ZEBRA
Beskrivning:
11 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS12

ZEBRA
Beskrivning:
12 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS13

ZEBRA
Beskrivning:
13 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS14

ZEBRA
Beskrivning:
14 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5

ZEBRA
Beskrivning:
5,5 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
Metal box size 5
1 x
Metal box size 5

METBOX-280X165X45-SZ5

Beskrivning: Empty
Mängd: 1 x
Fm insrt pstl grp, hndl hppr rtcht scrwdrvr assmnt
1 x
Fm insrt pstl grp, hndl hppr rtcht scrwdrvr assmnt

FMINRT-061364037

ZEBRA
Beskrivning: For pistol grip ratchet magazine screwdriver assortment
Mängd: 1 x