Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
Ürün no. 06136403
EAN 4099618032615
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Maks. tork | 40 Nm |
Diş sayısı | 45 ADET |
Matkap ucu sayısı | 7 ADET |
Bıçak genişliği (A1) | 10 mm |
Cırcır çapı (A2) | 37 mm |
Tutma sapı genişliği (A3) | 40 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 25 mm |
Cırcır uzunluğu (C) | 26 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 113 mm |
TORNAVİDA-AÇILI-LEDLİ-BOŞ-ZEBRA