Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
Cikksz. 06136403
EAN 4099618032615
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Max. forgatónyomaték | 40 Nm |
Fogak száma | 45 darab |
Betétszerszámok száma | 7 darab |
Pengeszélesség (A1) | 10 mm |
Racsniátmérő (A2) | 37 mm |
Fogantyúszélesség (A3) | 40 mm |
Pengehossz (B) | 25 mm |
Racsnihossz (C) | 26 mm |
Fogantyú hossza (D) | 113 mm |
REVOLVER RACSNIS CSAV.LEDLÁMPÁVAL