Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
Pistol ratchet multi-bit screwdriver set 3
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Par máximo | 40 Nm |
Número de dientes | 45 Uds |
Número de puntas | 7 Uds |
Anchura de la hoja del cuchillo (A1) | 10 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (A2) | 37 mm |
Anchura de la empuñadura (A3) | 40 mm |
Longitud de hoja (B) | 25 mm |
Longitud de la carraca para puntas (C) | 26 mm |
Longitud del mango (D) | 113 mm |
DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.