Pisón para asfalto
Pisón para asfalto
TAMP-ASPH-HAND-ST-B20CM-H116CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para trabajos de solidificación en superficies más pequeñas (trabajos de reparación de asfalto)
- Diseño especialmente duradero, alta resistencia al desgaste
- Los elementos de caucho integrados absorben los impactos, lo que permite al operario aplicar altas fuerzas de compactación y soportar una baja carga de impacto
- Material: Acero lacado
- Altura 115 cm, mango 10 cm
- Base del pisón 20 x 20 cm
- Peso: 9 kg
- También es adecuado para aplicar las líneas de la pista de tenis
Hojas de datos(X)
Servicios municipales, paisajistas
Material | Acero |
Superficie | Lacado |
Anchura | 20 cm |
Peso del producto (por artículo) | 10690 g |
Longitud | 115 cm |