Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Piratenhose Cetus

Piratenhose Cetus
PIRATENHOSE CETUS ROT/ANTHRAZIT 46

Art.-Nr. M413154423

EAN 4251596880378

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Piratenhose Cetus

Art.-Nr. M413154423
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
Als praktische ¾ Hose bietet die Piratenhose maximalen Tragekomfort für das Arbeiten an wärmeren Tagen. Sie ermöglicht gegenüber der Shorts angenehmeres Arbeiten im Knien dank der Möglichkeit der Knietaschen.
  • Kratzfreie Kleidung mit Knöpfen und Reißverschlüssen aus Kunststoff

  • 5 Außentaschen, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • Ergonomische Schnittführung am Knie, Stretcheinsatz am Bund, Knietaschen aus robustem Cordura Material

  • ID Kartenhalter

  • Industriewäsche geeignet, zertifiziert nach DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot, Anthrazit

Größe

46

Größe FR/ES/PT/BE

40

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

245 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen