Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pipo menteşe, 3 parçalı, sarkma korumalı

Pipo menteşe, 3 parçalı, sarkma korumalı

Ürün no. 0686330162

EAN 4047376503335

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pipo menteşe, 3 parçalı, sarkma korumalı

Ürün no. 0686330162

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For doors that open outwards
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Ahşap ev kapıları, Yan giriş kapıları

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

DIN yönü

DIN R/L

Kaymalı yatak

Evet

Rulo çapı (A)

20 mm

Rulo yüksekliği (B)

83 mm

Zıvana çapı (C)

9,6 mm

Delme açıklığı (D)

33 mm

Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu (E1)

44 mm

Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu (E2)

60 mm

2 menteşe ile yük kapasitesi

100 kg

Min. elektrik atlaması dayanımı

16 mm

Emniyet mandalı

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Matkap ucu, stoperli,kademeli delik genişletici

STEPDRL-STOPRG-ADJ-D8,7MM

For two-part and three-part spigot hinges
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Vidalama aleti, mekanik

SCRINTL-F.LEAFDRLJIG-MA-(HNGE-20)

x 1 ad.
2 ve 3 prç. pipo ment. için kapı/penc. delme şabl.

LEAFDRLJIG-SLIDEBEAR-(HNGE-D20MM)