Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Pipesett 3/8" Sortiment, 19 deler

3/8" pipesett, TX, 19 deler
3/8 PIPESETT INNV./UTV. TX WURTH 19D
ZEBRA

Art.-nr. 096512 190
EAN 4011231884402
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
Pipesett for TX-skruer, praktisk metallskrin for verksted og ute i felt, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet

Omfattende sortiment i metallskrin, 19 deler


  • Dette sortimentet omfatter basisverktøy som er ideelt for både verkstedsbruk og ute i felt

  • Den robuste metallboksen med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt som holder verktøyet på plass

  • Verdifulle verktøy oppbevares trygt under transport

  • Manglende verktøy oppdages på et øyeblikk


Perfekt for mange bruksområder


  • 8 korte piper for utvendige TX-skruer med størrelse fra E5 til E14

  • 8 korte bitspiper for TX-skruer fra TX15 til TX45

  • Med kardangledd og forlenger

  • Dette betyr at nesten alle TX-skrueforbindelser er mulig


For rask og effektiv skruing


  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust 2-komponent plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruer på trange plasser


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

19 STK

Bredde x høyde x dybde

315 x 40 x 115 mm

Pipesett 3/8" Sortiment, 19  inkludert:
1 x
Skralle 3/8 Med hjul for endring av dreieretning

3/8 SKRALLE ZEBRA L.175MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Lengde: 175 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.75MM

ZEBRA
Beskrivelse:
75 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 kardangledd Med bremset ledd for å holde angitt posisjon

3/8 UNIVERSALLEDD ZEBRA

ZEBRA
Beskrivelse:
Lengde: 55 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E5

ZEBRA
Beskrivelse:
E5; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E6

ZEBRA
Beskrivelse:
E6; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E7

ZEBRA
Beskrivelse:
E7; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E8

ZEBRA
Beskrivelse:
E8; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E10

ZEBRA
Beskrivelse:
E10; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E11

ZEBRA
Beskrivelse:
E11; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E12

ZEBRA
Beskrivelse:
E12; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E14

ZEBRA
Beskrivelse:
E14; Lengde: 26 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX15

ZEBRA
Beskrivelse:
TX15; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX20

ZEBRA
Beskrivelse:
TX20; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX25

ZEBRA
Beskrivelse:
TX25; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX27

ZEBRA
Beskrivelse:
TX27; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX30

ZEBRA
Beskrivelse:
TX30; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX40

ZEBRA
Beskrivelse:
TX40; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX45

ZEBRA
Beskrivelse:
TX45; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 bitspipe For TX-skruer, kort

3/8 BITSPIPE FOR INNVENDIG TX50

ZEBRA
Beskrivelse:
TX50; Lengde: 50.5 mm
Antall: 1 x
Hardt skuminnlegg for 3/8-tommers pipesort.
1 x
Hardt skuminnlegg for 3/8-tommers pipesort.

FMINRT-(096512 190)

Beskrivelse:
Lengde x bredde x høyde: 315 x 115 x 40 mm
Clamping effect
Antall: 1 x
1 x
Metallkassett størrelse 2

METBOX-315X115X40-SZ2

Beskrivelse:
Lengde x bredde x høyde: 315 x 115 x 40 mm
Antall: 1 x