Pipe trap standard plastic chrome plated
Pipe trap standard plastic chrome plated
Art.-nr. 0888800650
EAN 4062856742325
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen/kunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/4 inch |
Nominale breedte DN | DN 32 |
Maximale lengte (L1) | 280 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 85 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -10 °C |