Pipe trap long plastic chrome plated
Pipe trap long plastic chrome plated
Ürün no. 0888800651
EAN 4062856742332
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Akrilonitril butadien stiren/plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
DN nominal genişlik | DN.. 32.. |
Maks. uzunluk (L1) | 380 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 85 °C |
Min. sıcaklık direnci | -10 °C |