Pipe trap long plastic chrome plated
Pipe trap long plastic chrome plated
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Akril-nitril-butadién-sztirol/műanyag |
Bevonat | Krómozott |
Csatlakozómenet | 1 1/4 |
DN névleges szélesség | DN 32 |
Max. hosszúság (L1) | 380 mm |
Max. hőállóság | 85 °C |
Min. hőállóság | -10 °C |