Pipe trap long plastic chrome plated
Pipe trap long plastic chrome plated
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Akrylnitril-butadien-styren/plast |
Povrch | Chrom |
Spojovací závit | 1 1/4 |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 32.. |
Max. délka (L1) | 380 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 85 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -10 °C |