Pipe sealant mid-strength product
Pipe sealant mid-strength product
RÖRTÄTNING 50 G
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105101686.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/146171.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/2777281.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/419140195.jpg)
Datablad(X)
Innehållets vikt | 50 g |
Kemisk bas | Dimeakrylsyraester |
Helt härdande/härdningsförhållanden | Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions) |
Färg | Gul fluorescerande |
Densitet/villkor | 1,05 g/cm³ / I enlighet med DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. viskositet 1/villkor 1 | 55000-80000 mPas / vid 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 varv/min |
Min./max. viskositet 2 /villkor 2 | 18000-30000 mPas / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/20 rpm |
Max. gapfyllningsförmåga | 0,50 mm |
Lämplig för | Gängdiameter max. R 3 tum (M80) |
Min./max. initialstyrka | 15-30 min |
Min./max. funktionell styrka | 1-3 h |
Max. slutlig styrka | 6 h |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 40 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -55 till 150 °C |
Min. blinkande punkt | 100 °C |
Min./max. brytningsmoment | 15-25 Nm |
Villkor för brytningsmoment | DIN EN 15865 |
Min. kraftmoment | 2 Nm |
Villkor för kraftmoment | DIN EN 15865 |
Min./max. skjuvhållfasthet/villkor | 10-20 N/mm² / in accordance with ISO 10123 |
Hållbarhet från produktion/villkor | 18 Monate(month) / vid rumstemperatur |
Silikonfri | Ja |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!