Pipe holder W-IP
Pipe holder W-IP
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 150 mm |
Szélesség (B) | 105 mm |
Magasság (H) | 6 mm |
Anyagvastagság (t) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 65 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 14 mm |
Bevonat | Kötegelt tűzihorganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 640 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!