Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pipe guide bend flexible

Pipe guide bend flexible

Ürün no. 0878681170

EAN 4099618588037

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pipe guide bend flexible

Ürün no. 0878681170

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. boru çapı

16-17 mm

Uzunluk

143 mm

Yükseklik

20 mm

Genişlik

20 mm

Min. boru çapı

16 mm

Maks. boru çapı

17 mm

Maks. boru dış çapı için uygun

17 mm

Malzeme

PA 6,6 - Poliamit / Pirinç

Renk

Siyah

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler