Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Pipe guide bend flexible

Pipe guide bend flexible

Art.-nr. 0878681170

EAN 4099618588037

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Pipe guide bend flexible

Art.-nr. 0878681170

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st
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
Min./max. buisdiameter

16-17 mm

Lengte

143 mm

Hoogte

20 mm

Breedte

20 mm

Minimale buisdiameter

16 mm

Maximale buisdiameter

17 mm

Geschikt voor buisdiameter

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor maximale buitendiameter buis

17 mm

Materiaal

PA 6.6 - Polyamide / messing

Kleur

Zwart

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie