Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pipe guide bend flexible

Pipe guide bend flexible

Cikksz. 0878681170

EAN 4099618588037

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pipe guide bend flexible

Cikksz. 0878681170

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Min./max. csőátmérő

16-17 mm

Hosszúság

143 mm

Magasság

20 mm

Szélesség

20 mm

Min. csőátmérő

16 mm

Max. csőátmérő

17 mm

Max. a következő külső csőátmérőhöz:

17 mm

Anyag

PA 6,6 – poliamid/sárgaréz

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

0,025 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk