Pipe guide bend flexible
Pipe guide bend flexible
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka | 143 mm |
Šířka | 20 mm |
Výška | 20 mm |
Průměr | 17,7 mm |
Min. průměr trubky | 16 mm |
Max. průměr trubky | 17 mm |
Vhodné pro vnější průměr trubky max. | 17 mm |
Materiál | PA 6.6/BRS |
Barva | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,025 kg |