Pipe drain trap long, chrome plated
Pipe drain trap long, chrome plated
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Messing |
Overflate | Krombelagt |
DN nominell bredde | DN 32 |
Tilkoblingsgjenger | 1 1/4 tomme |
Dykkrørlengde | 120 mm |
Veggslangelengde | 220 mm |
Rosettdiameter (utvendig) | 78 mm |
Min./maks. høyde (H1) | 185-245 mm |
Høyde 2 (H2) | 117 mm |
Lengde (L) | 305 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.