Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Art.-nr. 071507 800

EAN 4065746691642

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Art.-nr. 071507 800
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
Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale snijcapaciteit in kunststof buis

0-26 mm

Lengte (L)

270 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blade pipe cutters with corrug pipe cutting system

BLDE-SPRE-(F.PIPCTR-071507 800)

Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm