Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Cikksz. 071507 800

EAN 4065746691642

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Cikksz. 071507 800
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
Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. vágási képesség műanyag cső esetén

0-26 mm

Hosszúság (L)

270 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Blade pipe cutters with corrug pipe cutting system

BLDE-SPRE-(F.PIPCTR-071507 800)

Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm