Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Art. N° 071507 800

EAN 4065746691642

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Art. N° 071507 800
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
Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de coupe min./max. tube plastique

0-26 mm

Longueur (L)

270 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Blade pipe cutters with corrug pipe cutting system

BLDE-SPRE-(F.PIPCTR-071507 800)

Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm