Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Pipe bending pliers, brake line

Pipe bending pliers, brake line

Varunr. 1952001396
EAN-nummer 4056807684581
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
Patented and high-quality processed wire bending pliers for copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic-coated pipes from 4.75 to 5 mm.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Längd

235 mm

Min. diameter

4,75 mm

Max. diameter

5 mm

Min./max. diameter

4,75-5 mm

Produktvikt (per artikel)

400 g

Material

Härdat stål

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information