Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Pipe bending pliers, brake line

Pipe bending pliers, brake line

Art.-nr. 1952001396
EAN 4056807684581
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
Patented and high-quality processed wire bending pliers for copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic-coated pipes from 4.75 to 5 mm.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

235 mm

Min. diameter

4,75 mm

Maks. diameter

5 mm

Min./maks. diameter

4,75-5 mm

Produktvekt (per element)

400 g

Materiale

Herdet stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger