Pinzette di precisione punte dritte, extra strette
Pinzette di precisione dritte strette
PINZETTA IN ACCIAIO DI PRECIS. 120MM
Cod. art. 071408 12
EAN 4011231709620
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Acciaio inossidabile, non magnetico
- Superficie: Lucidato antiriflesso
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di montaggio che richiedono la massima precisione
![]() | |
Lunghezza (L) | 120 mm |
Distanza punta | 8 mm |
Superficie | Lucido |
Peso prodotto (per pezzo) | 14,650 g |