Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinzette di precisione punte dritte, extra sottili

Pinzette di precisione dritte sottili
PINZETTA IN ACCIAIO DI PRECIS. 105MM

Cod. art. 071408 10

EAN 4011231709606

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinzette di precisione punte dritte, extra sottili

Cod. art. 071408 10
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
  • Materiale: Acciaio inossidabile, non magnetico

  • Superficie: Lucidato antiriflesso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavori di montaggio che richiedono la massima precisione.

Lunghezza (L)

105 mm

Distanza punta

8 mm

Larghezza ganasce

0,4 mm

Superficie

Lucido

Peso prodotto (per pezzo)

15,000 g