Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinzette di precisione curve

Pinzette di precisione curve

Cod. art. 071408 11

EAN 4011231709613

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinzette di precisione curve

Cod. art. 071408 11
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
  • Punte piegate a 45°, extra sottili

  • Materiale: Acciaio inoxNon magnetiche

  • Superficie: Lucida, antiriflesso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per lavori di montaggio che richiedono la massima precisione.

Lunghezza (L)

105 mm

Distanza punta

8 mm

Larghezza ganasce

0,4 mm

Superficie

Lucido

Angolo ganasce

45 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

14,550 g