Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinzette di montaggio Inclinazione verso il basso di 45°

Pinzette di montaggio, angolate
PINZETTA IN ACCIAIO BECCHI 45GR.

Cod. art. 071408 09

EAN 4011231709590

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinzette di montaggio Inclinazione verso il basso di 45°

Cod. art. 071408 09
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
  • Ganasce: Dentatura fine

  • Superficie: Lucidata, nichelata, brillante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per inserire e saldare componenti disposti in orizzontale.


Per lavori di montaggio di alta precisione

Lunghezza (L)

155 mm

Larghezza ganasce

10 mm

Superficie

Cromato

Angolo ganasce

45 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

21,100 g