Pinze universali forma a gomito
Pinza universale forma a gomito
PINZA UNIVERSALE A GOMITO ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protegge le articolazioni e i muscoli
Grazie alla posizione della mano rilassata, senza fatica
Applicazione versatile grazie ai dettagli intelligenti
- Serra le viti grazie al foro dentato
- Afferra ed estrae utilizzando la scanalatura dei chiodi
- Azione di taglio precisa e potente
Lunga durata ed elevata precisione
Grazie all'acciaio per utensili di alta qualità e all'ottima lavorazione
Manico ergonomico antiscivolo confortevole a 2 componenti con profilo del bordino stretto
Taglienti: Taglienti precisi temprati a induzione
Superficie: Interamente rettificata e cromata
Snodo: Cerniera chiusa con molla di apertura
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 2,5 mm |
Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame | 13 mm |
Superficie | Cromato |
Lunghezza in pollici (L) | 8 poll. |
Materiale | Acciaio / acciaio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |