Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze spelafili VDE, IEC 60900

Pinza spelafili VDE con manico 2C IEC 60900
PINZA SPELAFILI ZEBRA 160 MM

Cod. art. 071401 570

EAN 4050642466593

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze spelafili VDE, IEC 60900

Cod. art. 071401 570
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
Spelatura precisa e semplice di cavi e fili con isolamento in gomma o plastica.
  • Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione

  • Apertura automatica delle pinze grazie alla molla di apertura

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • La vite di regolazione può essere fissata con dado zigrinato

  • Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati

  • Snodo: Inserito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

160 mm

Lunghezza in pollici (L)

6 poll.

Diametro filo max (Ø)

5 mm

Sezione cavo max.

10 mm²

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Norma EN

60900

Materiale del manico

Plastica a 2 componente