Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze spelafili

Pinza spelafili
PINZA SPELAFILI ZEBRA 160 MM

Cod. art. 071401 550

EAN 4050642363748

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze spelafili

Cod. art. 071401 550
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
Spellatura precisa e semplice di cavi e fili con isolamento in gomma o plastica

Acciaio per utensili di alta qualità


Lunga durata e precisione sulle superfici di taglio.



Per conduttori a filo singolo, multi-filo e a filo sottile



La molla di apertura apre automaticamente la pinza



Manico ergonomico antiscivolo confortevole a 2 componenti con profilo del bordino stretto


Lavorazione comoda e trasmissione ottimale della potenza.



La vite di regolazione può essere fissata con dado zigrinato



Superficie: interamente rettificata e cromata



Cerniera chiusa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

160 mm

Diametro filo max (Ø)

5 mm

Sezione cavo max.

10 mm²

Superficie

Cromato

Lunghezza in pollici

6 poll.