Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze di serraggio in metallo, pneumatiche Extra-largo

Pinze di serraggio per fascette di cablaggio pneumatico
PINZA-TIRAFASCETTE-PNEUM-PPTEH

Cod. art. 0502715010

EAN 4056807656786

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze di serraggio in metallo, pneumatiche Extra-largo

Cod. art. 0502715010
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
Utensile a mano pneumatico per impieghi extra pesanti per l'installazione di fascette di cablaggio

Versioni


  • PPTEH: 0502715010

Caratteristiche e vantaggi principali


  • Stabile esecuzione in acciaio

  • Funzionamento con aria non lubrificata

  • Non richiede manutenzione
IndicazionePressione dell'aria consigliata 5,9 bar con una riduzione di max 0,7 bar; max 6,2 bar.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per fascette di cablaggio

7,6 – 13 mm

Lunghezza

294,6 mm

Forza di trazione min/max

109-600,6 N

Materiale

Metallo

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Grigio, Blu

Peso prodotto (per pezzo)

1474,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Taglierina di ricambio

BLDE-(F.COLLET-CBLTIE)

For cable tie tightening pliers