Pinze con doppio snodo
Pinza a becchi piatti giunto doppio speciale
PINZA-EXTRALUNGA-BECCHI-UNIVERSALI-300MM
Cod. art. 071502 63
EAN 4045989450510
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l’accesso in spazi particolarmente stretti e profondi
Design molto sottile
Ampia apertura delle pinze con movimento minimo del manico
Con doppio snodo
Ottima protezione contro la corrosione
Versione cromata opaca
Manici in PVC antiscivolo
Caratteristiche tecniche(X)
Per la presa e la rimozione di oggetti all'interno di componenti assemblati
Per interventi di assistenza, riparazione e manutenzione su motori
Per montare e smontare cavi, tubi e connettori a innesto
![]() | |
Lunghezza (L) | 300 mm |
Lunghezza in pollici (L) | 12 poll. |
Lunghezza ganasce (L3) | 32 mm |
Spessore ganasce (T1) | 10 mm |
Larghezza punte ganasce (W4) | 6 mm |
Larghezza ganasce (W3) | 17 mm |
Spessore punte ganasce (T2) | 10 mm |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Esecuzione | Dritto |