Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze a becchi tondi piatti isolata VDE In materiale plastico isolato

Pinze universali VDE
PINZA-UNIV-ISOL-VDE-IN-PLASTICA-180MM

Cod. art. 071401 605

EAN 4065746471374

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze a becchi tondi piatti isolata VDE In materiale plastico isolato

Cod. art. 071401 605
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
Particolarmente adatte per applicazioni nella mobilità elettrica
  • Riducono il rischio di cortocircuiti grazie al design completamente in materiale plastico

  • Lavoro confortevole grazie ai manici bicomponente con zona di presa morbida e antiscivolo

  • Forma robusta delle pinze grazie al materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

  • Classe C, area di applicazione fino a -40 °C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

180 mm

Lunghezza ganasce

34 mm

Larghezza ganasce

32 mm

Spessore punte ganasce

11 mm

Larghezza punte ganasce

9 mm

Normative

EN 60900

Design ganascia

Scanalature piatte

Peso prodotto (per pezzo)

133,500 g

Materiale

Materiale plastico rinforzato con fibra di vetro

Materiale del manico

TPE (gomma)