Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze a becchi mezzotondi per elettronica

Pinze becchi mezzotondi p elettronica
PINZA A BECCHI MEZZOTONDE

Cod. art. 071407 31

EAN 4011231709200

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze a becchi mezzotondi per elettronica

Cod. art. 071407 31
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
  • Norma: DIN ISO 9655

  • Impugnatura: Impugnatura morbida

  • Snodo: Superfici di presa rettificate lisce

  • Snodo: Cerniera passante, molla di apertura

  • Testa: Lucida
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Pinze per lavori di precisione – per afferrare, bloccare e piegare.

Lunghezza (L)

120 mm

Lunghezza ganasce (L3)

22,5 mm

Spessore ganasce (T1)

9,8 mm

Larghezza punte ganasce (W4)

1,5 mm

Larghezza ganasce (W3)

6,3 mm

Spessore punte ganasce (T2)

1,8 mm

Materiale

Acciaio

Materiale del manico

Plastica a 1 componente