Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE con tagliente laterale DIN ISO 5745 IEC 60900

Pinza mezzotondi VDE DIN ISO 5745 IEC60900 monocom
PINZA-BECC-1/2-TONDI-INCL-VDE-L200MM

Cod. art. 071501 86

EAN 4011231724418

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE con tagliente laterale DIN ISO 5745 IEC 60900

Cod. art. 071501 86
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
Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Punte elastiche per resistere a elevate sollecitazioni, soprattutto a sollecitazioni di piegatura

  • Manico monocomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Lame temprate a induzione

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Superfici di serraggio seghettate

  • Cerniera chiusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

200 mm

Lunghezza in pollici (L)

8-1/4 poll.

Lunghezza ganasce (L3)

74 mm

Larghezza ganasce (W3)

17,5 mm

Spessore ganasce (T1)

9,5 mm

Angolo ganasce

45 Gradi

Larghezza punte ganasce (W4)

3 mm

Spessore punte ganasce (T2)

2,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

ISO

5745

Materiale del manico

Plastica