Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinze Per fascette con orecchie

Pinza per fascette stringitubo a un orecchio
PINZA-COLLARI-OETIKER-FASCETTE

Cod. art. 1952006840

EAN 4062856072538

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinze Per fascette con orecchie

Cod. art. 1952006840
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
Per la chiusura o messa in tensione di fascette a uno o due orecchie con o senza prestampaggio

Garantisce che la fascetta si fissi correttamente e saldamente deformando l'orecchio in tre punti


  • Quando la testa delle pinze comprime l'orecchio da sinistra e destra, l'incudine si sposta verso l'alto, appiattendo l'orecchio allo stesso tempo


Design particolarmente robusto con una testa della pinza estremamente precisa e un'elevata forza di pressione


  • Importante per fascette prestampate (numero di riferimento OE V.A.G. 1275A)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

230 mm

Peso prodotto (per pezzo)

377,000 g