Pinzas de medición multiusos profesionales
Pinza amperimétrica CA/CC profesional F205
PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL F205
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Medición de corriente
CA, CC, CA+CC
Medición de tensión
CA, CC, CA+CC
Medición de potencia
Potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, factor de potencia (corriente monofásica y trifásica)
- Medición de resistencia, frecuencia
- Mediciones de continuidad acústica, medidas en diodos
- Determinación de la secuencia de fases de cables externos
Innovadora función TRUE INRUSH para las mediciones de corriente de arranque.
- La corriente de arranque de un motor se puede establecer fácilmente, así como el requisito de corriente de una planta que suministre a una serie de máquinas en funcionamiento.
- La pinza amperimétrica detecta automáticamente el tipo de señal y el consumo de corriente de una planta, y ajusta los algoritmos de detección y medición a la sobrecorriente obtenida en la medición.
Muchas otras funciones
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Gran pantalla LCD retroiluminada para una legibilidad óptima
- Resolución de 6000 dígitos para una precisión excelente
- Selección automática de rango, detección de CA/CC, desconexión automática
- Teclas de función claramente asignadas, 1 tecla = 1 función
- Manejo ergonómico con una sola mano gracias al interruptor giratorio colocado en una posición óptima
Consulte la hoja de datos técnicos para obtener una descripción detallada de sus innovadoras funciones y de los valores medidos.
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones en el rango de baja tensión a potencias pequeñas y medias, como el mantenimiento de instalaciones eléctricas en servicio o industrias, y para el análisis y dimensionamiento de fuentes de suministro de corriente, instalaciones de aire acondicionado y calefacción.
Mostrar | 6000 cifras |
Diámetro de la caja | 34 mm |
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 0,15 A/CA-600 A/CA |
Rango de medición mín./máx. de corriente 2 | 0,15 A/CC-900 A/CC |
Rango de medición mín./máx. de corriente 3 | 0,15 A/CA/CC-600 A/CA/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión | 0,15 V/CA-1000 V/CA |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 | 0,15 V/CC-1400 V/CC |
Rango de medición mín./máx. de tensión 3 | 0,15 V/CA/CC-1000 V/CA/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de la potencia efectiva | 1 W-600 kW |
Rango de medición mínimo/máximo de la potencia reactiva | 1 var-600 kvar |
Rango de medición mínimo/máximo de la potencia aparente | 1 VA-600 kVA |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica | 0,1 Ohm-59,99 kOhm |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/600 V |
Clase de protección IP | IP 40 |
Longitud x anchura x altura | 220 x 80 x 34 mm |
Batería recargable/designación de la batería | 9 V 6LR61 |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!