Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza universale rinforzata DIN ISO 5746

Pinza univ. rinforz. DIN ISO 5746 impieghi pesanti
PINZA UNIVERSALE RINFORZATA 200 MM

Cod. art. 071501 579

EAN 4050382275295

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza universale rinforzata DIN ISO 5746

Cod. art. 071501 579
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
Pinza dalla forza ottimizzata per spelare, tenere e tagliare fili e cavi da morbidi a estremamente rigidi
  • Enorme riduzione della forza richiesta durante il taglio ottimale grazie alla leva ottimizzata

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi

  • Lame: Tempra a induzione addizionale

  • Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente

  • Manici: PVC, doppio rivestimento

  • Snodo: Cerniera chiusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

200 mm

Lunghezza in pollici

8 poll.

Capacità di taglio diametro filo medio max

3,8 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2,7 mm

Capacità di taglio con diametro filo piano max

2,2 mm