Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Pinze univers VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 monocomp
PINZA-UNIVERSALE-VDE-L160MM

Cod. art. 071501 81

EAN 4011231724289

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Cod. art. 071501 81
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
Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
  • Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per i cavi più spessi

  • Manico confortevole monocomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Lame di precisione temprate a induzione

  • Foro del bruciatore per presa materiali rotondi

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Giunto a giro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

165 mm

Lunghezza in pollici (L)

6-1/4 poll.

Capacità di taglio diametro filo medio max

3,1 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

2 mm

Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame

10 mm

Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max

16 mm²

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Materiale del manico

Plastica a 1 componente

ISO

5746