Pinza universale
Pinza regolabile, ganasce dritte
PINZA-REGOLABILE-DRITTA-200MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Afferra e allenta le viti usurate o spanate
- Trasmissione di potenza ottimale grazie all'elevata potenza della leva e alle cinque posizioni di regolazione
- Speciale presa anteriore di perni e prigionieri in punti difficili da raggiungere
- Ganasce speciali con ottima presa e denti temprati a induzione fino a 61 HRC di durezza
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 205 mm |
Spessore serrabile min/max | 4-22 mm |
Lunghezza ganasce (E) | 23 mm |
Larghezza ganascia di serraggio (B) | 11 mm |
Materiale | Acciaio forgiato |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Superficie | Nero atramentizzato |