Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza spelafili automatica SOLAR

Pinza spelafili automatica SOLAR
PINZA-SPELAFILI-AUTO-(1.5-10MMQ)-SOLAR

Cod. art. 0714109210

EAN 4099618384288

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza spelafili automatica SOLAR

Cod. art. 0714109210
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
Sistema di spelatura automatica, non è necessaria alcuna regolazione della sezione del cavo. Vasta gamma di sezioni fino a 10 mm²
  • Impugnatura/design a forma di pistola per un uso confortevole, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro

  • Battuta lunghezza di spelatura regolabile: 5-25 mm

  • Dispositivo tagliacavi integrato: max 3,0 mm Cu/Al (rame/alluminio)

  • Manico bicomponente ergonomico e confortevole con occhiello per la protezione anticaduta

  • Forma sottile per spazi ristretti

  • Funzione di bloccaggio: le pinze richiedono meno spazio in magazzino

  • Area di etichettatura sull'impugnatura per inserire il nominativo

  • Made in Germany
Indicazione

Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse, in quanto l'utensile non è isolato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la spelatura di tutti i comuni cavi solari come H1Z2Z2-K

Geometria della lama

Profilo a V

Sezione trasversale filo min/max

1,5-10 mm²

American Wire Gauge (AWG) min/max (AWG)

16-8

Lunghezza x larghezza x altezza

179 x 29 x 148 mm

Materiale

Plastica / metallo

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di crimpaggio per connettori fotovoltaici

CRIMP-ZANGEN-SET SOLAR 5-TLG.

Utensile per crimpatura e spelatura di connettori solari