Pinza spelafili AS 61 PLUS
Pinza spelafili regolabile AS 61 PLUS
PINZA-SPELAFILI-AS61PLUS-(0,2-6,0SMM)
Cod. art. 0714108006
EAN 4062856506477
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impugnatura/design a forma di pistola per un utilizzo senza affaticamento, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro
- Lunghezza di spelatura regolabile 6-18 mm
- Con dispositivo tagliacavi integrato fino a 2,5 mm²
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse. In quanto l'utensile non è isolato.
Caratteristiche tecniche(X)
Per spelare cavi unipolari isolati con PVC/silicone/gomma, ad esempio H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria della lama | Profilo a V |
Sezione trasversale filo min/max | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min/max (AWG) | 24-10 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 200 x 28 x 165 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Materiale del manico | Plastica |