Pinza spelafili AS 61
Pinza spelafili AS 61
PINZA-SPELASFILI-AS61-(0,2-6,0SMM)
Cod. art. 0714109006
EAN 4062856506484
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Impugnatura/design a pistola per un utilizzo senza fatica, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro
- Lunghezza della spelatura regolabile 5-15 mm
- Con dispositivo tagliacavi integrata fino a 2,5 mm²
- Dispositivo di fissaggio sull'estremità del manico
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la spelatura di cavi unipolari isolati in PVC, ad esempio H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria della lama | Profilo a V |
Sezione trasversale filo min/max | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min/max (AWG) | 24-10 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 165 x 27 x 140 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Materiale del manico | Plastica |