Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900

Pinza regolabile VDE con manico bicomponente
PINZA-REOLAB-ISOL-VDE-MANICO-2C-L255MM

Cod. art. 071401 583

EAN 4065746774260

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900

Cod. art. 071401 583
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
Per afferrare, tenere, serrare e allentare dadi e viti
  • Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • Le pinze regolabili autobloccanti con regolazione mediante pulsante garantiscono una maneggevolezza comoda e rapida.

  • Regolazioni precise e sicure possono essere effettuate direttamente sul pezzo in lavorazione.

  • Manico confortevole ergonomico antiscivolo bicomponente per lavorare in sicurezza

  • Denti di precisione temprati per un'elevata resistenza all'usura.

  • Grande capacità di presa in un design sottile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

255 mm

Lunghezza in pollici (L)

10 poll.

Spessore serrabile min/max

10-46 mm

Superficie

Cromato

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Normative

ISO 8976, EN 60900