Pinza regolabile DIN ISO 8976
Pinze regolabili con pulsante, manico bicomponente
PINZA REGOLABILE ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione precisa, rapida e comoda con la semplice pressione di un pulsante, direttamente sul pezzo da lavorare
Denti di precisione temprati
Elevata resistenza all'usura e presa sicura
Manico ergonomico antiscivolo bicomponente con profilo del bordino stretto
Lavorazione comoda e trasmissione ottimale della potenza
Grande capacità di presa in un design sottile
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza in pollici (L) | 10 poll. |
Lunghezza (L) | 250 mm |
Spessore serrabile min/max | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Superficie | Cromato |