Pinza per graffe carrozzeria
Pinze per graffe carrozzeria
PINZA PER GRAFFE DI FISSAGGIO
Cod. art. 071374401
EAN 4038898315643
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per fissaggio e smontaggio rapido delle graffe
Notevole risparmio di tempo rispetto alle graffe da martellare o avvitare.
Alternativa economica alla pinza grip standard
Prezzo di acquisto conveniente
In relazione alla sua dimensione, l'utensile ha una grande apertura
Grazie alle dimensioni ridotte (pari a quelle di una guarnizione per porta) le distanze possono essere regolate senza sforzo.
Non è necessario alcun procedimento laborioso di allentamento o apertura delle graffe
Ciò consente di regolare le piastre senza problemi in qualsiasi momento.
La forma piegata speciale della pinza consente l'applicazione universale delle graffe
Impiego anche nei punti più difficili da raggiungere, quali profili di chiusura di bagagliai, battute di porte e cofani, montanti, finestrini triangolari.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.