Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza per fascette a molla con cavo bowden e slitta di tensionamento

Pinza a riporto per fascette autoserranti
PINZA-BOWDEN-PER-FASCETTE-D.18-54MM

Cod. art. 1952004725

EAN 4062856072514

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza per fascette a molla con cavo bowden e slitta di tensionamento

Cod. art. 1952004725
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
Adatta per aprire fascette autoserranti.

Lavorazione sicura delle fascette in aree difficili da raggiungere


Pinza con cavo bowden e slitta di tensionamento



Progettata per almeno 30.000 operazioni


Cavo più resistente del 40% rispetto alle pinze tradizionali



Cambio rapido del cavo


Chiusura a rilascio rapido brevettata



La fascetta è fissata in posizione aperta in modo da poterla staccare e smontare dal tubo flessibile con entrambe le mani


Micro dentatura integrata

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per la maggior parte dei tipi di fascette a molla

Lunghezza (L)

640 mm

Diametro collare min/max (D)

18-54 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cable puller for spring band clamp pliers

CBLPULR-F.1952004725