Pinza per contrappesi
Pinza per contrappesi e pesi adesivi
PINZA-PESI-EQUIL-(5-IN-1)
Cod. art. 1952006970
EAN 4065746405942
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facilita il rilascio e il fissaggio dei contrappesi e di circa il 95% di tutti i pesi adesivi
- La testa del martello con rivestimento in materiale plastico previene danni ai cerchioni.
- Include un dispositivo di schiacciamento per la successiva flessione del morsetto sui contrappesi.
- Evita danni, poiché le ganasce di presa non toccano i cerchioni in alluminio.
- Buona maneggevolezza grazie alla funzione di apertura automatica
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 300 mm |