Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pinza per aggraffatura e foralamiera

Pinze piega lamiere e per bullinare
PUNZONATRICE-COMBI

Cod. art. 071502 45

EAN 4011231725033

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pinza per aggraffatura e foralamiera

Cod. art. 071502 45
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
Combinazione di pinze per orlare i bordi di lamiera e forare le lamiere

Testa girevole per due operazioni con un unico attrezzo


  • Per orlare i bordi di lamiera su lamiere di massimo 1 mm

  • Per forare le lamiere durante la saldatura


Operazione senza sforzo con una sola mano

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità orlatura

13 mm

Larghezza ganasce (chiuse)

22 mm

Diametro punzonatrice (Ø)

5 mm

Capacità di taglio max per lamiera in acciaio

1 mm

Lunghezza

325 mm